AMERICAN TORCH TIP 220700ATTC Vesiputki 130a Bevel O2 Hypertherm Hpr

Tuote: AD4KYV Malli: 220700ATTCRistiviite: 41T135

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiputki 130A viiste O2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.14
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 020963 Vesiputki Max 200 Hypertherm 200 | AD4KEB 41R584 020963Vesiputki-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020990 vesiputki HT400 / 4001-polttimelle | AD4KED 41R588 020990Vesiputki-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020991 vesiputki typpi Hypertherm 4001 | AD4KEE 41R589 020991Vesiputki typpeä-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020992 Vesiputki Happi Hypertherm 4001 | AD4KEF 41R590 020992Vesiputken happi-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 120025 -vesiputki Pac 611 Hypertherm 4000: lle AD4KGF 41R665 120025Vesiputki-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 277007 Vesiputki Vesiputki | AD6GHY 45G579 277007Vesiputki€39.90
AMERICAN TORCH VINKKI 60-0340 Vesiputki Vesiputki | AD6GQX 45G809 60-0340Vesiputki-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 220700ATTC Vesiputki 130a Bevel O2 Hypertherm Hpr