AMERICAN TORCH TIP 65-0442-006 Polttimen runko 120a jakoavaimella

Tuote: AD6GWL Malli: 65-0442-006Ristiviite: 45G964

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulampun runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 120A w / wrench

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 20754 Taskulampun runko (vanha # 996240) Esab 15xl | AD4KQP 41R922 20754€1,979.35
AMERIKAN TORCH VINKKI 220706 Taskulampun runko Hpr400xd Hypertherm Hpr | AD4KYX 41T137 220706€2,519.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0442-006 Polttimen runko 120a jakoavaimella