Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 64-6601 -kytkin | AD6PZH 46Z843

AMERICAN TORCH TIP 64-6601-kytkin

Varastossa
Tuote: AD6PZH Malli: 64-6601Ristiviite: 46Z843

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.85
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 005094 Switch Pb Torch Max 100 | AD4JYM 41R421 005094-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP SW-1 -kytkin | AJ2CVV 48A943 SW-1€45.68
AMERICAN TORCH TIP SW-1F -kytkin | AJ2CVX 48A946 SW-1F€53.68
AMERICAN TORCH TIP SW-1F-25 -kytkin | AJ2CVY 48A948 SW-1F-25-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP SW-2 -kytkin | AJ2CVZ 48A949 SW-2-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH TIP SW-2-25 -kytkin | AJ2CWA 48A951 SW-2-25-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP SW-4 -kytkin | AJ2CWB 48A952 SW-4€39.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-6601-kytkin
€26.54 / yksikkö