Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH VINKKI 64-5145 Hanhenkaula 400a 45 astetta AD6PYW 46Z823

AMERICAN TORCH TIP 64-5145 Hanhenkaula 400a 45 astetta

Varastossa
Tuote: AD6PYW Malli: 64-5145Ristiviite: 46Z823

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erägooseneck
Tyyppi400A, 45 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-5145 Hanhenkaula 400a 45 astetta
€118.57 / yksikkö