AMERICAN TORCH TIP 633603 Suuttimen vuoraus Esab - 10 kpl pakkaus | AD6FUB 45F990

AMERICAN TORCH TIP 633603 Suutinvuoraus Esab - 10 kpl

Tuote: AD6FUB Malli: 633603Ristiviite: 45F990

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuttimen vuoraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.14
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 633603 Suutinvuoraus Esab - 10 kpl