Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 63-2150-T suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6PWQ 46Z743

AMERICAN TORCH TIP 63-2150-T suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6PWQ Malli: 63-2150-TRistiviite: 46Z743

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Tyyppi1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.41
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 63-2150 Suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6PWP 46Z742 63-21502€34.44
AMERICAN TORCH VINKKI 63-2950 Suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6PWY 46Z755 63-29502€46.65
AMERICAN TORCH TIP 65-2550 Suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QBM 46Z907 65-25501-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 621-0249 Suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QLX 48A283 621-02492€71.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-2150-T suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€57.72 /pakkaus