Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 57N46 holkki 1/16 tuumaa PK2 | AJ2CTZ 48A879

AMERICAN TORCH TIP 57N46 holkki 1/16 tuumaa PK2

Varastossa
Tuote: AJ2CTZ Malli: 57N46Ristiviite: 48A879

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki
Halkaisija1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 19654 Collet Esab 121 | AD4KNX 41R865 19654-1€112.90
AMERICAN TORCH TIP 948175 Collet Esab 251 | AD4LBN 41T220 948175-1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 13N22 Holkki 1/16 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD6QQF 48A610 13N221 / 16 "5€7.10
AMERICAN TORCH TIP 13N23 Holkki 3/32 tuumaa - 5 kpl pakkaus AD6QQH 48A612 13N233 / 32 "5€10.03
AMERICAN TORCH TIP 13N24 holkki 1/8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD6QQK 48A614 13N241 / 8 "5€6.93
AMERIKKALAINEN TORCH-VINKKI 10N23 Holkki 1/16 tuumaa PK5 | AJ2CHQ 48A564 10N231 / 16 "5€11.81
AMERIKAN TORCH VINKKI 10N24 Holkki 3/32 tuuman PK5 | AJ2CHT 48A566 10N243 / 32 "5€9.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 57N46 holkki 1/16 tuumaa PK2
€24.07 /pakkaus