Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 52FN -kaasuhajotin # 2 Tweco - 5-pakkaus | AD6GCB 45G242

AMERICAN TORCH TIP 52FN-kaasun diffuusori # 2 Tweco - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6GCB Malli: 52FNRistiviite: 45G242

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhajotin
Tyyppi#2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.09
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 35-50 Kaasun diffuusori Mini Mig Tweco - Pakkaus 5 | AD6GAM 45G202 35-50Mini Mig5€22.93
AMERICAN TORCH TIP 51 Kaasun diffuusori # 1 Tweco - Pakkaus 5 | AD6GBY 45G238 51#15€21.53
AMERICAN TORCH VINKKI 51-23 Tweco 023 # 1 - 5-pakkaus | AD6GBZ 45G239 51-23023 # 110€58.20
AMERICAN TORCH TIP 52 Kaasun diffuusori # 2 Tweco - Pakkaus 5 | AD6GCA 45G240 52#25€36.95
AMERICAN TORCH TIP 54A -kaasuhajotin # 3 4 Tweco - 5 kpl pakkaus | AD6GCC 45G243 54A#3,45€17.73
AMERICAN TORCH TIP 55H -kaasuhajotin # 5 Tweco - pakkaus 5 | AD6GCD 45G245 55H#55€39.44
AMERICAN TORCH TIP 55SW -kaasuhajotin # 5 Tweco - Pakkaus 5 | AD6GCE 45G246 55SW#55€36.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 52FN-kaasun diffuusori # 2 Tweco - 5 kpl pakkaus
€44.53 /pakkaus