Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 220530ATTC-suutin 50 Amp Hsd Hypertherm Hpr

Varastossa
Tuote: AD4KYB Malli: 220530ATTCRistiviite: 41T116

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin 50 A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 020283 Suutin .187 Hypertherm 600 | AD4KAJ 41R474 020283Suutin .1871€38.88
AMERICAN TORCH VINKKI 020299 Hypertherm 20 -suutin - 5 kpl pakkaus | AD4KAL 41R478 020299suutin5€24.27
AMERICAN TORCH TIP 120259 Suutin Hypertherm 2000 | AD4KGY 41R685 120259suutin1€27.92
AMERICAN TORCH TIP 120578ATTC Suutin Pm x 900 Hypertherm 900 - 5 kpl pakkaus | AD4KJU 41R740 120578ATTCsuutin5€45.50
AMERICAN TORCH TIP 120606ATTC Suutin 35a Pmx900 Hypertherm 900 - 5 kpl pakkaus | AD4KJZ 41R745 120606ATTCSuutin 35A5€46.79
AMERICAN TORCH TIP 220007ATTC Suutin 60a Pm x 1250 Hypertherm - 5 kpl pakkaus | AD4KUB 41T016 220007ATTCSuutin 60A5€71.87
AMERICAN TORCH TIP 220439ATTC Suutin 260a Hpr260 Hypertherm Hpr | AD4KXP 41T105 220439ATTCSuutin 260A1€44.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 220530ATTC-suutin 50 Amp Hsd Hypertherm Hpr
€22.02 / yksikkö