Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 2-285N-312-INT Huivinkärjen koko 0 | AG2EWY 31HG44

AMERICAN TORCH TIP 2-285N-312-INT Huivikärjen koko 0

Varastossa
Tuote: AG2EWY Malli: 2-285N-312-INTRistiviite: 31HG44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuivinhuippu
Liekin tyyppiHuivi
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko0
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)0.23
Laivan leveys (cm)0.23
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 1523-16 Huivinkärjen koko 16 | AG2EWM 31HG13 1523-16-16mm€101.90
AMERICAN TORCH VINKKI 1539-25 Huivinkärjen koko 25 | AG2EWP 31HG16 1539-25Propaani25mm€49.38
AMERICAN TORCH TIP 1806-62 Huivinkärjen koko 62 | AG2EWQ 31HG20 1806-62Nestemäinen maakaasu62€268.60
AMERICAN TORCH TIP 1808-30 Huivinkärjen koko 30 | AG2EWR 31HG22 1808-30Nestemäinen maakaasu30mm€273.69
AMERICAN TORCH VINKKI 1808-40 Huivinkärjen koko 40 | AG2EWT 31HG23 1808-40Nestemäinen maakaasu40mm€273.69
AMERICAN TORCH TIP 1808-50 Huivinkärjen koko 50 | AG2EWU 31HG24 1808-50Nestemäinen maakaasu50mm€286.23
AMERICAN TORCH VINKKI 1809-62 Huivinkärjen koko 62 | AG2EWV 31HG29 1809-62-62€248.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 2-285N-312-INT Huivikärjen koko 0
€156.07 / yksikkö