Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT DCT 201 Kannettava tasapainotyyny 200g Kapasiteetti | AC9RRQ 3JKG6

ADAM EQUIPMENT Kannettava DCT 201 Balance Dune 200g Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC9RRQ Malli: DCT 201Ristiviite: 3JKG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava Balance Scale Dune
Sovellustilatpunnitus
Koko200g
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.1g
KoteloMuovi
Kokonaiskorkeus1 3 / 5 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys8 1 / 5 "
Alustan materiaaliMuovi
VirtalähdeAC, akku
Pinnan syvyyden punnitseminen5.75 "
Pinnan leveyden punnitseminen5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Käyttäjäystävällisen, matalaprofiilisen suunnittelun ansiosta Dune kompakti vaaka tarjoaa yksinkertaisen käytön vain kolmella painikkeella: on/off, unit ja taara. Kannettava Dune on vaihtovirta- tai akkukäyttöinen, ja se tuottaa luotettavat lukemat laboratoriossa tai kentällä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT Kannettava DCT 201 Balance Dune 200g Kapasiteetti
€122.04 / yksikkö