AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Yhteyskärki 1/8 In.136 M10 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FQG 45F863

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 kosketinkärki 1/8 in.136 M10 Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FQG Malli: 140-0734Ristiviite: 45F863

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko1/8 "/. 136id M10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.32
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 kosketinkärki 1/8 in.136 M10 Bzl - 10 kpl pakkaus