AMERICAN TORCH TIP 140-0253 Yhteyskärki 0.04 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPJ 45F834

AMERICAN TORCH TIP 140-0253 Yhteyskärki 0.04 Bzl - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6FPJ Malli: 140-0253Ristiviite: 45F834

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko0.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.1
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 140-0008 Yhteyskärki 0.023 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FNX 45F820 140-0008-0.023 "1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 140-0169 Yhteyskärki .035 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPB 45F825 140-0169-.035 M6 Cu10€18.38
AMERICAN TORCH TIP 140-0172 Yhteyskärki .035 M6 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPC 45F826 140-0172-.035 M6 kova10€42.00
AMERICAN TORCH TIP 140-0177 Yhteyskärki .035 M6 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPD 45F828 140-0177-.035 M6 Cu10€14.02
AMERICAN TORCH TIP 140-0214 Yhteyskärki .035 M8 Cu Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPE 45F830 140-0214-.035 M8 Cu10€27.34
AMERICAN TORCH TIP 140-0217 Yhteyskärki .035 M8 Hard Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPF 45F831 140-0217-.035 M8 kova10€41.20
AMERICAN TORCH TIP 140-0313 Yhteyskärki 0.04 Bzl - 10 kpl pakkaus | AD6FPK 45F835 140-0313-0.04 "1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0253 Yhteyskärki 0.04 Bzl - 10 kpl pakkaus