AMERICAN TORCH TIP 128564 Kit T60/80 -polttimen päärunko

Tuote: AD4KMW Malli: 128564Ristiviite: 41R831

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulampun päärunko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 020114 Polttimen päärunko Max40 Hypertherm 40 | AD4JZR 41R450 020114€439.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 128564 Kit T60/80 -polttimen päärunko