Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 120930ATT-suojakone Pmx1250 Hypertherm 1250

Varastossa
Tuote: AD4KML Malli: 120930ATTRistiviite: 41R821

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShield

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 120827ATT Shield Pm x 600 Pac123 Hypertherm 600 | AD4KLL 41R796 120827ATT€33.53
AMERICAN TORCH TIP 33419 Shield Point 23 Esab 23 | AD4LAB 41T170 33419€57.99
AMERIKAN TORCH VINKKI 60-0183 Suojus 130a | AD6GQG 45G789 60-0183€23.89
AMERIKAN TORCH VINKKI 60-0194 Suoja 30a Ms | AD6GQM 45G795 60-0194€23.77
AMERIKAN TORCH VINKKI 60-0542 Suojus | AD6GRW 45G833 60-0542€41.42
AMERIKAN TORCH VINKKI 2-08700 Suojus | AG9TXA 22HJ84 2-08700€61.85
AMERICAN TORCH TIP 3-06035-C Kilpi | AG9TYN 22HK31 3-06035-C--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 120930ATT-suojakone Pmx1250 Hypertherm 1250
€32.16 / yksikkö