Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 11GL18 -kaasulinssin holkin runko 1/8 tuuman PK2 | AJ2CJE 48A585

AMERICAN TORCH TIP 11GL18-kaasulinssirungon runko 1/8 tuuman PK2

Varastossa
Tuote: AJ2CJE Malli: 11GL18Ristiviite: 48A585

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasulinssirungon runko
Halkaisija1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 45V26 -kaasulinssin holkin runko 3/32 tuumaa - 2 kpl pakkaus AD6QQT 48A792 45V263 / 32 "2€21.32
AMERICAN TORCH TIP 45V64 -kaasulinssirungon runko 3/32 tuumaa - pakkaus 2 | AD6QQX 48A805 45V643 / 32 "2€31.28
AMERICAN TORCH TIP 11GL32 kaasulinssin holkkirunko 3/32 tuumaa PK2 | AJ2CJF 48A586 11GL323 / 32 "2€41.90
AMERICAN TORCH TIP 11GL36 -kaasulinssirungon runko 3/16 tuuman PK2 | AJ2CJG 48A587 11GL363 / 16 "2€41.90
AMERICAN TORCH TIP 45V25 -kaasulinssirungon runko 1/16 tuuman PK2 | AJ2CQF 48A791 45V251 / 16 "2€24.92
AMERICAN TORCH TIP 45V28 -kaasulinssirungon runko 5/32 tuuman PK2 | AJ2CQG 48A795 45V285 / 32 "2€24.92
AMERICAN TORCH TIP 45V41 -kaasulinssirungon runko 0.02 PK5 | AJ2CQJ 48A797 45V410.025€50.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 11GL18-kaasulinssirungon runko 1/8 tuuman PK2
€41.90 /pakkaus