Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 10N24S Stubby Collet 3/32 "- 2 kpl pakkaus | AD6QPX 48A567

AMERICAN TORCH TIP 10N24S Stubby Collet 3/32 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QPX Malli: 10N24SRistiviite: 48A567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynkä kaulus
Halkaisija3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 10N25S Stubby Collet 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QPY 48A569 10N25S1 / 8 "2€12.73
AMERIKAN TORCH-VINKKI 10N21S Stubby Collet 0.02 PK2 | AJ2CHN 48A561 10N21S0.022€11.03
AMERICAN TORCH TIP 10N22S Stubby Collet 0.04 PK2 | AJ2CHP 48A563 10N22S0.042€11.75
AMERIKKALAINEN POLTINVINKKI 10N23S Stubby Collet 1/16 tuumaa PK2 | AJ2CHR 48A565 10N23S1 / 16 "2€10.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 10N24S Stubby Collet 3/32 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€13.47 /pakkaus