Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 1.2X42 -kosketinkärki Otc Style 1.2mm - pakkaus 10 | AD6QMR 48A308

AMERICAN TORCH TIP 1.2X42-kosketuskärki Otc Style 1.2mm - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6QMR Malli: 1.2X42Ristiviite: 48A308

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko1.2mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
AMERICAN TORCH TIP 1.0X45 -kosketinkärki Otc Style 1.0mm - pakkaus 10 | AD6QMQ 48A306 1.0X451.0mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1.2X42-kosketuskärki Otc Style 1.2mm - 10 kpl pakkaus
€39.44 /pakkaus