AMERICAN TORCH TIP 1.0X45 -kosketinkärki Otc Style 1.0mm - pakkaus 10 | AD6QMQ 48A306

AMERICAN TORCH TIP 1.0X45-kosketuskärki Otc Style 1.0mm - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD6QMQ Malli: 1.0X45Ristiviite: 48A306

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
Langan koko1.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.42
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 1.2X42 -kosketinkärki Otc Style 1.2mm - pakkaus 10 | AD6QMR 48A308 1.2X421.2mm10€39.44

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1.0X45-kosketuskärki Otc Style 1.0mm - 10 kpl pakkaus