Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 020930 Pidike Cap Hypertherm 120/121

Varastossa
Tuote: AD4KDR Malli: 020930Ristiviite: 41R574

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskorkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 020104 Kiinnityskorkki Hypertherm 40 | AD4JZQ 41R449 020104€264.55
AMERICAN TORCH VINKKI 020184 Kiinnityskorkki Hypertherm 100 | AD4JZW 41R456 020184€48.62
AMERICAN TORCH TIP 220483 Kiinnityskorkki Hypertherm Hpr | AD4KXT 41T108 220483€91.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 020930 Pidike Cap Hypertherm 120/121
€35.96 / yksikkö