Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 001-2528 Kaapeli | AD6QKW 48A233

AMERICAN TORCH TIP 001-2528 Kaapeli

Varastossa
Tuote: AD6QKW Malli: 001-2528Ristiviite: 48A233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.44
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN TORCH TIP 71398293 Kaapeli | AG9TWG 22HJ56 71398293--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 46683301980 Kaapelin koko 12 tuumaa | AG9UEM 22HM40 4668330198012 "-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 46683301982 Kaapelin koko 11 tuumaa | AG9UEN 22HM41 4668330198211 "€216.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 001-2528 Kaapeli
€354.27 / yksikkö