Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 001-0139 Kaasukuppi # 10 x 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QKV 48A217

AMERICAN TORCH TIP 001-0139 Kaasukuppi #10 x 5/8 tuumaa - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6QKV Malli: 001-0139Ristiviite: 48A217

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukuppi
Tyyppi# 10 x 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1282
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.44
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 001-0137 Gas Cup # 6 3 / 8in - 2 kpl pakkaus | AD6QKT 48A215 001-0137# 6 x 3/8 "2€40.29
AMERICAN TORCH VINKKI 001-0138 Kaasukuppi # 8 x 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QKU 48A216 001-0138# 8 x 1/2 "2€39.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 001-0139 Kaasukuppi #10 x 5/8 tuumaa - 2 kpl
€48.12 /pakkaus