AMERIKAN RUOSTUMATTOMAT PUMPUT FDP3AH Keskipakopumppu, 1 hv, 115/230VAC, 64 ft | CN8HDW 60PY44

AMERICAN STAINLESS PUMPS FDP3AH keskipakopumppu, 1 hv, 115/230 VAC, 64 jalkaa

Varastossa
Tuote: CN8HDW Malli: FDP3AHRistiviite: 60PY44

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€936.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS FDP3AH keskipakopumppu, 1 hv, 115/230 VAC, 64 jalkaa
€936.82 / yksikkö