Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A801LHCKA riippulukko, piilotettu sakkeli, 1-9 / 32 tuuman sakkelin korkeus, hopea | CD2YXY 54DX32

AMERICAN LOCK A801LHCKA Riippulukko, Piilotettu sakkelityyppi, 1-9/32 tuuman sangan korkeus, hopea

Varastossa
Tuote: CD2YXY Malli: A801LHCKARistiviite: 54DX32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHasp-lukko
korinvärisetHopea
Rungon halkaisija2.875 "
Kehon viimeistelyKromattu
Kehon korkeus1.5 "
Rungon materiaaliTeräs
Vartalo tyyliPyöreä
Kehon paksuus1.5 "
Runkoleveys2.875 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppisamoin
Kiilauran tyyppiAmerikan lukko
Kansallinen tuotenumeroEi
Puskurien määrä0
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Avautuu avaimenumerolla287875
UuttaKyllä
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus1 9 / 32 "
Kahvan materiaaliBooriseos
Kahvatyyppikätketty
Sakkeli leveys1 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A801LHCKA Riippulukko, Piilotettu sakkelityyppi, 1-9/32 tuuman sangan korkeus, hopea
€155.20 / yksikkö