Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A7201 Uudelleenkäytettävä putkilukko 2 tuumaa H KD | AD7KVD 4EZK5

AMERICAN LOCK A7201 Uudelleenavattava putkimainen riippulukko 2 tuumaa H KD

Varastossa
Tuote: AD7KVD Malli: A7201Ristiviite: 4EZK5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen asetettava putkimainen avainlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Rungon materiaaliKiinteä teräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1.75 "
VäriHopea
Avaimen tyyppiToisin
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä7
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.9 / 32 "
Kahvan korkeus2"
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.Kahvan korkeusHinta
AMERICAN LOCK A7200 uudelleenkäytettävä putkilukko 1-1 / 8 tuumaa H KD | AD7KVB 4EZK1 A72005 / 16 "1.125 "€55.47
AMERICAN LOCK A7202 Uudelleenkäytettävä putkilukko 3 tuuman H KD AD7KVF 4EZK9 A72025 / 16 "3"€61.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A7201 Uudelleenavattava putkimainen riippulukko 2 tuumaa H KD
€61.22 / yksikkö