Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A7200KA - uudelleenkäytettävä putkilukko 1-1 / 8InH | AD7KVC 4EZK3

AMERICAN LOCK A7200KA Uudelleenavattava putkimainen riippulukko 1-1/8InH

Varastossa
Tuote: AD7KVC Malli: A7200KARistiviite: 4EZK3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen asetettava putkimainen avainlukko
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelyKromattu
Rungon materiaaliKiinteä teräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys1.75 "
VäriHopea
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä7
Avautuu avaimenumerolla15546
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
AMERIKAN LUKKO A7201KA uudelleenkäytettävä putkilukko 2 tuumaa H samanlainen AD7KVE 4EZK7 A7201KA2"€62.53
AMERIKAN LUKKO A7202KA uudelleenkäytettävä putkilukko, 3 tuumaa, H | AD7KVG 4EZL2 A7202KA3"€63.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A7200KA Uudelleenavattava putkimainen riippulukko 1-1/8InH
€58.14 / yksikkö