Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A41KATAG riippulukko 1-1 / 2 tuumaa H 5-nastainen messinki | AD7KVQ 4EZN8

AMERICAN LOCK A41KATAG Riippulukko Avaimet 1-1/2 tuuman H 5 Pin messinki

Varastossa
Tuote: AD7KVQ Malli: A41KATAGRistiviite: 4EZN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä ei-uudelleenkäytettävä riippulukko
korinvärisetKulta
Kehon viimeistelySinkitty
Kehon korkeus1 13 / 16 "
Rungon materiaaliKiinteä messinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriKulta
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerolla25314
UuttaEi
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu boori
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan korkeusHinta
AMERIKAN LUKKO A42KATAG-lukko, joka on avain 3 tuuman H 5-nastainen messinki AD7KVT 4EZP1 A42KATAG3"€44.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A41KATAG Riippulukko Avaimet 1-1/2 tuuman H 5 Pin messinki
€41.24 / yksikkö