Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A31KA riippulukolla varustettu 1-1 / 2 tuuman H 5-nastainen alumiini | AC7VHL 38W787

AMERICAN LOCK A31KA Riippulukko Avaimet 1-1/2 tuuman H 5 Pin alumiinia

Varastossa
Tuote: AC7VHL Malli: A31KARistiviite: 38W787

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-uudelleenkäytettävä riippulukko
korinvärisetHopea
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
Nastojen lukumäärä5
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu booriseosteräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301106000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli kokoonpanoKahvan korkeusKahvatyyppiHinta
AMERIKAN LUKKO A30KA-riippulukko, 1-tuumainen, 5-napainen alumiini | AC7VHJ 38W785 A30KAavoin1"avoin€24.07
AMERICAN LOCK A32KA -lukko, joka on avain 3 tuuman H 5-nastainen alumiini AC7VHN 38W789 A32KALaajennettu3"Laajennettu€29.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A31KA Riippulukko Avaimet 1-1/2 tuuman H 5 Pin alumiinia
€29.33 / yksikkö