Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33212 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNZ

ADB HOIST RINGS MFG. HV33212 nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KNZ Malli: HV33212

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Sisäleveys1.25 "
Kantavuus800 lbs.
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus3.79 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus0.44 "
thread Pituus0.56 "
Kierteen koko5 / 16-18
Vääntömomentti7 jalkaa lbs.
Leveys2.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)12.17
Laivan pituus (cm)8.36
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Taottu ja koneistettu erittäin luja seosteräsnostinrengas
  • Hyvin näkyvä jauhemaalattu oranssi Bail
  • Korroosionkestävät pinnoitetut komponentit – sähkötön nikkeli (AMS-C-26074, luokka 1, luokka B)
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksittäin sarjoitettu
  • Muita vakio- ja metrikokoja saatavilla
  • Valitse koot välillä 550-30,000 XNUMX lbs
  • Kääntyy 360°, kääntyy 180°
  • Helppo purkaa ja koota uudelleen tarkastusta varten
  • Kääntyy ASME-B30.26:n kanssa
  • Suunnittelutekijä 5:1
  • Toisin kuin silmukkapultit, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät täyden kapasiteetin 0-90 asteen kulmassa pultin akseliin nähden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSisäleveysKantavuusKokonaiskorkeusPaksuusthread PituusKierteen kokoVääntömomenttiHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33112 Nostorengas, 550 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 jalkaa lbs.€116.97
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33312 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 jalkaa lbs.€116.97
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33512 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 paunaa.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 jalkaa lbs.€147.15
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33614 Nostorengas, 4000 lbs. Kantavuus, 5/8-11 kierrekoko, 60 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 jalkaa lbs.€147.15
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33714 Nostorengas, 5000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 jalkaa lbs.€147.15
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33102 Nostorengas, 7000 lbs. Kantavuus, 3/4-10 kierrekoko, 100 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 jalkaa lbs.€362.36
AMERIKAN PORAN HELIKKO HV33104 Nostorengas, 8000 lbs. Kantavuus, 7/8-9 kierrekoko, 160 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KPF HV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 jalkaa lbs.€362.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. HV33212 nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti
€116.97 / yksikkö