AMERIKAN PORAN HELIKKO 23701 Nostorengas, 100000 lbs. Kantavuus, 3-1/2-4 kierrekoko, 6600 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KDR

ADB HOIST RINGS MFG. 23701 Nostorengas, 100000 lbs. Kantavuus, 3-1/2-4 kierrekoko, 6600 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KDR Malli: 23701

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,990.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus9.28 "
Sisäleveys7.25 "
Kantavuus100000 lbs.
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus29.09 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus3.25 "
thread Pituus7"
Kierteen koko3 1 / 2-4
Vääntömomentti6600 jalkaa lbs.
Leveys15.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)76.43
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)6.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitetaan nastan ja mutterin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23050 Nostorengas, 550 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€136.36
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23051 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€137.06
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23052 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€138.06
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23053 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€138.06
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23301 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KBW 233012500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23004 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KBX 230042500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€164.55
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23322 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KBY 233222500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 23701 Nostorengas, 100000 lbs. Kantavuus, 3-1/2-4 kierrekoko, 6600 ft. lbs. Vääntömomentti
€13,990.89 / yksikkö