Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN PORAN HELIKKO 23105 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KCY

ADB HOIST RINGS MFG. 23105 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CD6KCY Malli: 23105
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
€332.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sisäpituus2.81 "
Sisäleveys2.37 "
Kantavuus10000 lbs.
Materiaali4140 seosterästä
Liike360 astetta Kääntyvät, 180 astetta. Pivotit
Kokonaiskorkeus7.81 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Paksuus1"
thread Pituus1.29 "
Kierteen koko1-8
Vääntömomentti230 jalkaa lbs.
Leveys5.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.943
Laivan korkeus (cm)19.1
Laivan pituus (cm)5.82
Laivan leveys (cm)15.6
AlkuperämaaUS

Ominaisuudet:

  • Materiaali: Erittäin luja seosteräs
  • Suunnittelutekijä: 5:1, magneettiset hiukkaset tarkastettu ASTM E1444:n mukaan, kääntyvät nostorenkaat säilyttävät saman nimelliskuorman 0-90 astetta pultin akselista, vakiotoleranssi +- 030 tuumaa, ellei toisin mainita.
  • Viimeistely: musta oksidiviimeistely korroosionkestävyys*
  • Liikealue: Kääntö 360°, kääntö 180° kuormituksen alaisena
  • Tekniset tiedot: Täyttää sotilasvaatimukset nro MIL-STD 209, täyttää ANSI/ASME B30.26
  • 200 % kuormitustestattu
  • Yksilöllinen sarjanumero
  • Kaikki mitat ovat likimääräisiä – vaihtelut eivät vaikuta käyttöön tai suunnitteluun.
  • Saatavana myös laajalla valikoimalla pinnoitteita – esim. kadmium, titaani-kadmium, nikkeli jne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKierteen kokoVääntömomenttiLeveysSisäleveysthread PituusSisäpituusKokonaiskorkeusHinta
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23050 Nostorengas, 550 lbs. Kantavuus, 1/4-20 kierrekoko, 5 ft. lbs. Vääntömomentti | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€136.36
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23051 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€137.06
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23052 Nostorengas, 800 lbs. Kantavuus, 5/16-18 kierrekoko, 7 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€138.06
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23053 Nostorengas, 1000 lbs. Kantavuus, 3/8-16 kierrekoko, 12 ft. lbs. Vääntömomentti | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 jalkaa lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€138.06
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23301 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KBW 233012500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€171.55
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23004 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KBX 230042500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€164.55
AMERIKAN PORAN HELIKKO 23322 Nostorengas, 2500 lbs. Kantavuus, 1/2-13 kierrekoko, 28 jalkaa lbs. Vääntömomentti | CD6KBY 233222500 paunaa.1 / 2-1328 jalkaa lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€188.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADB HOIST RINGS MFG. 23105 Nostorengas, 10000 lbs. Kantavuus, 1-8 kierrekoko, 230 ft. lbs. Vääntömomentti
€332.57 / yksikkö