Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 9271-75 Juotosraudan lämmityselementti 75w | AE7MKZ 5ZGZ6

AMERICAN BEAUTY TOOLS 9271-75 Juotosraudan lämmityselementti 75w

Varastossa
Tuote: AE7MKZ Malli: 9271-75Ristiviite: 5ZGZ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosraudan lämmityselementti
Lämpötila930-astetta F
TyyppiPuristushaavan Ni-Chrome-lämmityselementti
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii (5ZGV6,5ZGW3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLämpötilaWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9279-550 Juotosraudan lämmityselementti 550w | AE7MKR 5ZGY9 9279-550Juotosraudan lämmityselementti1010-astetta F550€177.40
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9277-300 Juotosraudan lämmityselementti 300w | AE7MKT 5ZGZ0 9277-300Juotosraudan lämmityselementti1000-astetta F300€141.51
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9275X-250 Juotosraudan lämmityselementti 250w | AE7MKU 5ZGZ1 9275X-250Juotosraudan lämmityselementti1000-astetta F250€141.51
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9275-200 Juotosraudan lämmityselementti 200w | AE7MKV 5ZGZ2 9275-200Juotosraudan lämmityselementti1000-astetta F200€107.66
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9273X-175 Juotosraudan lämmityselementti 175w | AE7MKW 5ZGZ3 9273X-175Juotosraudan lämmityselementti1025-astetta F175€105.17
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9273-150 Juotosraudan lämmityselementti 150w | AE7MKX 5ZGZ4 9273-150Juotosraudan lämmityselementti955-astetta F150€81.43
AMERICAN BEAUTY TOOLS 9273-100 Juotosraudan lämmityselementti 100w | AE7MKY 5ZGZ5 9273-100Juotosraudan lämmityselementti855-astetta F100€84.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 9271-75 Juotosraudan lämmityselementti 75w
€71.35 / yksikkö