Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3198-550 Juotoskolvi 550w 1-1/8 tuumaa 1010 F | AE7MHY 5ZGU9

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3198-550 Juotoskolvi 550w 1-1/8 tuumaa 1010 F

Varastossa
Tuote: AE7MHY Malli: 3198-550Ristiviite: 5ZGU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€645.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotin
Kahvajalopuu
Pituus15 "
Lämpötila Luokitus1010-astetta F
KärkiTaltta tyyli
Vihjeiden koko1.125
TyyppiAmmattilaistasoinen
Jännite110-120 VAC
Watts550

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämpösuoja (saatavana pyynnöstä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPituusVihjeiden kokoTyyppiJänniteWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3112 120-60 Juotoskolvi Heavy duty 60 wattia 8 tuumaa Pituus | AD6RKC 49W655 3112 120-60Muovi8"1 / 4 "Raskas110-120 VAC60€192.19
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3178-300 Juotoskolvi 300w 7/8 tuumaa 1000 F | AE7MHZ 5ZGV0 3178-300jalopuu14.375 "7/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC300€510.97
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3158X-250 Juotoskolvi 250w 5/8 tuumaa 1000 F | AE7MJA 5ZGV1 3158X-250jalopuu14 "5/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC250€424.41
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3158-200 Juotoskolvi 200w 5/8 tuumaa 1000 F | AE7MJB 5ZGV2 3158-200jalopuu14 "5/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC200€410.84
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138X-175 Juotoskolvi 175w 3/8 tuumaa 1025 F | AE7MJC 5ZGV3 3138X-175jalopuu13 "3/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC175€313.50
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-150 Juotoskolvi 150w 3/8 tuumaa 1010 F | AE7MJD 5ZGV4 3138-150jalopuu13 "3/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC150€276.05
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3138-100 Juotoskolvi 100w 3/8 tuumaa 855 F | AE7MJE 5ZGV5 3138-100jalopuu13 "3/8Ammattilaistasoinen110-120 VAC100€283.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3198-550 Juotoskolvi 550w 1-1/8 tuumaa 1010 F
€645.57 / yksikkö