Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3112-40 Lyijykynätyyppinen juotin 40w 1/4 In | AE7MJH 5ZGV8

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3112-40 Lyijykynätyyppinen juotin 40w 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MJH Malli: 3112-40Ristiviite: 5ZGV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijykynätyyppinen juotin
KahvaKorkean lämpötilan muovi
Pituus7.75 "
Lämpötila Luokitus950-astetta F
KärkiRuuvimeisselin tyyli
Vihjeiden koko1/4
TyyppiAmmattilaistasoinen
Jännite110-120 VAC
Watts40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8515110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVihjeiden kokoWattsHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 3108-20 Lyijykynätyyppinen juotin 20w 1/8 In | AE7MJJ 5ZGV9 3108-207"1/820€120.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 3112-40 Lyijykynätyyppinen juotin 40w 1/4 tuumaa
€160.83 / yksikkö