Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10599 120 vastusjuottojärjestelmä | AG7ALT 49W647

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10599 120 vastusjuottojärjestelmä

Varastossa
Tuote: AG7ALT Malli: 10599 120Ristiviite: 49W647

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€945.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräResistenssijuotosjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8515190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Portaaton teho, kevyt, kämmenen kokoinen, kuparipäällysteinen, jalkakytkin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10501 120 vastusjuottojärjestelmä | AG7ALP 49W643 10501 120€989.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10599 120 vastusjuottojärjestelmä
€945.54 / yksikkö