Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10549 Electrodes Probe - 6 kpl pakkaus | AE7MPR 5ZHE3

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10549 Electrodes Probe - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7MPR Malli: 10549Ristiviite: 5ZHE3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastuksen juotoselektrodit
Koko1 / 4 "
TyyppiKuparipäällystetty hiilivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10565 elektrodipihdit - 2 kpl pakkaus | AE7MPN 5ZHE0 105651 / 2 "Hiililohko€41.57
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105159 Elektrodipihdit - 2 kpl pakkaus | AE7MPP 5ZHE1 1051591 / 4 "Hiililohko€43.06
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10594 Elektrodit Pinsetti - 6 kpl pakkaus | AE7MPQ 5ZHE2 105941 / 8 "Kuparipäällystetty ruostumaton teräs€115.57
AMERICAN BEAUTY TOOLS 10542 Electrodes Light Pinsetti - 6 kpl pakkaus | AE7MPT 5ZHE4 105425 / 64 "Kuparipäällystetty ruostumaton teräs€38.90
AMERICAN BEAUTY TOOLS 105134 Elektrodi | AG7ALY 49W658 1051343 / 64 "-€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 10549 Electrodes Probe - 6 kpl pakkaus
€57.19 / yksikkö