Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 6FSP palokatkolevy, tyyppi B 6 In | AC8ZNL 3F367

AMERI-VENT 6FSP Palokatkolevy tyyppi B 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ZNL Malli: 6FSPRistiviite: 3F367

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalokatkon tukilevy
Sisällä Dia.6"
Dia ulkopuolella.6.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hame (8-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
AMERI-VENT 3FSP palokatkolevy, tyyppi B 3 tuumaa | AC8ZNH 3F364 3FSP3"3.625 "€22.84
AMERI-VENT 4FSP palokatkotuen tyyppi B 4 In | AC8ZNJ 3F365 4FSP4"4.625 "€34.03
AMERI-VENT 5FSP palokatkotuen tyyppi B 5 In | AC8ZNK 3F366 5FSP5"5.625 "€35.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 6FSP Palokatkolevy tyyppi B 6 tuumaa
€41.71 / yksikkö