Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERI-VENT 4FCAC -laitteen liitin 4 tuuman halkaisija 6 tuuman pituus | AD7FEM 4E861

AMERI-VENT 4FCAC-laiteliitin, halkaisija 4 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7FEM Malli: 4FCACRistiviite: 4E861

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden seinän laitteiden liitin
Halkaisija4"
Mitat B4"
LopputyyppiSnaplock-kytkentä
Pituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERI-VENT 4FCAC-laiteliitin, halkaisija 4 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€19.81 / yksikkö