AME INTERNATIONAL 71300 Truck Wheel Dolly 300 Lb. Kapasiteetti | AC6GXL 33W456

AME INTERNATIONAL 71300 Truck Wheel Dolly 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC6GXL Malli: 71300Ristiviite: 33W456

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma -auton pyörä Dolly
Nosta korkeus4 sisään.
Nostoalue300
Nostoalue300 paunaa
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.85
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)75.69
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostovarret x leveys (tuumaa) (28-3 / 4)
    • Kallistusalue (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AME INTERNATIONAL WT1500NT-B Mega Tire Wheel Dolly, 3300 lbs. Kapasiteetti, 57.28 tuumaa korkeus, 40.94 tuumaa pituus | CJ6MMU WT1500NT-B€6,872.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AME INTERNATIONAL 71300 Truck Wheel Dolly 300 Lb. Kapasiteetti
€250.31 / yksikkö