ALTRONIX WPTV248175220 CCTV-virtalähde, ulko, 8 sulakelähtöä, 220 VAC | CE6FNN

ALTRONIX WPTV248175220 CCTV-virtalähde, ulko, 8 sulakelähtöä, 220 VAC

Tuote: CE6FNN Malli: WPTV248175220

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX ALTV1224C220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 8 12 VDC: llä ja 8 24 VAC, 7 A, 220 VAC | CE6EQE ALTV1224C220€540.27
ALTRONIX ALTV1224C4220 CCTV-virtalähde, 4 lähtöä, 2 12VDC ja 2 24VAC, 6A, 115VAC | CE6EQF ALTV1224C4220€370.36
ALTRONIX ALTV1224CCB CCTV-virtalähde, 16 PTC-lähtöä, 8 12 VDC: llä ja 8 24 VAC, 7A, 115 VAC | CE6EQG ALTV1224CCB€601.36
ALTRONIX ALTV1224DC1220 CCTV-virtalähde, 16 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC 4A: lla, 220VAC | CE6EQH ALTV1224DC1220€349.36
ALTRONIX ALTV1224DC1CB CCTV -virtalähde, 16 PTC -lähtöä, 12/24VDC, 4A, 115VAC | CE6EQJ ALTV1224DC1CB€339.82
ALTRONIX ALTV1224DC1CB220 CCTV-virtalähde, 16 PTC-lähtöä, 12/24VDC 4A, 220VAC | CE6EQK ALTV1224DC1CB220-
Tarjouspyyntö
ALTRONIX ALTV1224DC220 CCTV-virtalähde, 8 sulatettua lähtöä, 12 / 24VDC 4A: lla, 220VAC | CE6EQL ALTV1224DC220€315.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WPTV248175220 CCTV-virtalähde, ulko, 8 sulakelähtöä, 220 VAC