ALTRONIX WayPoint1012V virtalähdelaturi, 1 lähtö, 12 VDC 10A, 230 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FMF Malli: WayPoint1012V

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-ulkovirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)41.43
Laivan pituus (cm)21.82
Laivan leveys (cm)36.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX WayPoint1012V virtalähdelaturi, 1 lähtö, 12 VDC 10A, 230 VAC
€676.09 / yksikkö