Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX VR4T jännitteensäädin, 12VDC @ 3A lähtö, 24VDC tulo, CE-merkitty | AE2ANY 4WCH4

ALTRONIX VR4T jännitesäädin, 12VDC @ 3A lähtö, 24VDC sisääntulo, CE-merkitty

Varastossa
Tuote: AE2ANY Malli: VR4TRistiviite: 4WCH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosmoduuli 24 VDC- 12 VDC@3A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Tulojännite24 VDC
Pituus1.63 "
MateriaaliMuovi
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta3A
AlaluokkaTehonmuunnosmoduuli
TyyppiTehonmuunnosmoduuli
Jännite lähtö12 VDC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VR4T jännitesäädin, 12VDC @ 3A lähtö, 24VDC sisääntulo, CE-merkitty
€91.00 / yksikkö