ALTRONIX VERTILINE16 telineeseen asennettava virtalähde, 3A nimellisarvo 16 sulakkeella suojatut lähdöt | AE2AMN 4WCD8

ALTRONIX VERTILINE16 telineeseen kiinnitettävä virtalähde, 3 A nimellisarvo 16 sulakkeella suojattua lähtöä

Varastossa
Tuote: AE2AMN Malli: VERTILINE16Ristiviite: 4WCD8 / 4WCE9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 16Sulake 24Vac @ 10A teline
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)3.25
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä24 VAC tai 28 VAC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde: teline
TyyppiCCTV Ac, teline
Jännite lähtö24 VAC tai 28 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.83
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.29
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX VERTILINE16 telineeseen kiinnitettävä virtalähde, 3 A nimellisarvo 16 sulakkeella suojattua lähtöä
€920.22 / yksikkö