ALTRONIX STRIKEIT1V -virtalähteen paniikkilaiteohjain, 24 VDC, 16A, 220 VAC | CE6FCA

ALTRONIX STRIKEIT1V virtalähteen paniikkilaiteohjain, 24 VDC 16A, 220 VAC

Varastossa
Tuote: CE6FCA Malli: STRIKEIT1V

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähteen paniikkilaitteen ohjain 2 ovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX STRIKEIT1V virtalähteen paniikkilaiteohjain, 24 VDC 16A, 220 VAC
€727.36 / yksikkö