Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX SAV4D -virtalähde CCTV DC 12vdc / 6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX SAV4D Virtalähde Cctv Dc 12vdc/6a

Varastossa
Tuote: AE2AEQ Malli: SAV4DRistiviite: 4WAU8
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
€328.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 4PTC 12 VDC @ 6A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)3.50
Kotelon korkeus (tuumaa)8.5
Kotelon leveys (tuumaa)7.5
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency50 / 60 Hz
Tulojännite115 VAC / 230 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä4
Lähtövirta12 VDC @ 6 A
AlaluokkaVirtalähde: Seinäasennus
TyyppiCCTV DC, seinäteline
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0115
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX SAV4D Virtalähde Cctv Dc 12vdc/6a
€328.11 / yksikkö