Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Herkkä ALTRONIX RBTUL -rele 12 / 24vdc 30ma Spdt | AE2AEF 4WAT8

ALTRONIX RBTUL herkkä rele 12/24vdc 30ma Spdt

Varastossa
Tuote: AE2AEF Malli: RBTULRistiviite: 4WAT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHerkkä rele 12/24 VDC 30Ma SPDT
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.25 "
Tulojännite12/24 VDC
Pituus2.75 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaReleyksikkö
TyyppiRele
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536410020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RBTUL herkkä rele 12/24vdc 30ma Spdt
€36.79 / yksikkö