Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RAC24 -relemoduuli 24vac 45 Ma Dpdt | AE2ADT 4WAP5

ALTRONIX RAC24-relemoduuli 24vac 45 Ma Dpdt

Varastossa
Tuote: AE2ADT Malli: RAC24Ristiviite: 4WAP5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRelemoduuli 24 VAC 45 mA DPDT
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Input Frequency60 Hz
Tulojännite24 VAC
Pituus1.63 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaReleyksikkö
TyyppiRele
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)5.4
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RAC24-relemoduuli 24vac 45 Ma Dpdt
€37.93 / yksikkö