Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX RAC120 -relemoduuli 120vac 12ma Dpdt alustalla | AE2ADR 4WAP4

ALTRONIX RAC120 relemoduuli 120vac 12ma Dpdt alustalla

Varastossa
Tuote: AE2ADR Malli: RAC120Ristiviite: 4WAP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRelemoduuli 120Vac 12Ma DPDT ilman alustaa
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1"
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
Pituus1.63 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaReleyksikkö
TyyppiRele
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX RAC120 relemoduuli 120vac 12ma Dpdt alustalla
€36.71 / yksikkö