ALTRONIX R615DC8UL virtalähde 8 sulake 6-15vdc @ 4a teline

Varastossa
Tuote: AE2ADP Malli: R615DC8ULRistiviite: 4WAP2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€563.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)8.50
Kotelon korkeus (tuumaa)3.25
Kotelon leveys (tuumaa)19.13
Suorittaa loppuunMusta
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä6-15 VDC
Lähtövirta4A
AlaluokkaVirtalähde: teline
TyyppiCCTV DC, teline
Jännite lähtö6-15 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLähtövirtaHinta
ALTRONIX R615DC1016 Virtalähde 16 Sulake 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADH 4WAN5 R615DC1016Virtalähde 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack10A€644.50
ALTRONIX R615DC1016CB virtalähde 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADJ 4WAN6 R615DC1016CBVirtalähde 16PTC 6-15 VDC @ 10A teline10A€644.50
ALTRONIX R615DC416UL virtalähde 16 Sulake 6-15vdc @ 4a teline | AE2ADK 4WAN7 R615DC416ULVirtalähde 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A€576.69
ALTRONIX R615DC416ULCB-virtalähde 16ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADL 4WAN8 R615DC416ULCBVirtalähde 16PTC 6-15 VDC @ 4A teline4A€576.69
ALTRONIX R615DC616UL virtalähde 16 sulake 6-15vdc @ 6a teline | AE2ADM 4WAN9 R615DC616ULVirtalähde 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A€610.64
ALTRONIX R615DC616ULCB -virtalähde 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADN 4WAP1 R615DC616ULCBVirtalähde 16PTC 6-15 VDC @ 6A teline6A€610.64
ALTRONIX R615DC8ULCB -virtalähde 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADQ 4WAP3 R615DC8ULCBVirtalähde 8PTC 6-15 VDC @ 4A teline4A€563.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX R615DC8UL virtalähde 8 sulake 6-15vdc @ 4a teline
€563.10 / yksikkö