Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX PT2724 Ajastin - Vuositapahtuma 2 kanavaa 365 päivää / 24 tuntia. | AE2ACL 4WAK3

ALTRONIX PT2724 ajastin – vuositapahtuma 2ch 365 päivää/24 tuntia.

Varastossa
Tuote: AE2ACL Malli: PT2724Ristiviite: 4WAK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin - Vuotuinen tapahtuma 2Th 365 Päivä / 24t.
Paristot vaaditaanKyllä
Korkeus1.1 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/24 AC / DC
Pituus5.25 "
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
AlaluokkaAjastin
TyyppiAjastin
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX PT2724 ajastin – vuositapahtuma 2ch 365 päivää/24 tuntia.
€250.04 / yksikkö